Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Reflektor 500W LED-es 61000lm 4000K IP65 IK08 SN159135 - 372528

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 500W LED-es 61000lm 4000K IP65 IK08 SN159135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075372528

Sonepar cikkszám

SN159135

Gyártói cikkszám

372528

Gyártói típuskód

ECO HP FLOOD 500W 840 VN 61000LM BK

Reflektor 500W LED-es 61000lm 4000K IP65 IK08