Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Reflektor 500W LED-es IP65 4000K 68500lm fekete SN124846 - 372559

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 500W LED-es IP65 4000K 68500lm fekete SN124846

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075372559

Sonepar cikkszám

SN124846

Gyártói cikkszám

372559

Gyártói típuskód

ECO HP FLOOD 500W 840 N 68500LM BK

Reflektor 500W LED-es IP65 4000K 68500lm fekete