Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Reflektor 50W LED-es 4500lm 3000K IP65 fehér SN170000 - 574878

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 50W LED-es 4500lm 3000K IP65 fehér SN170000

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

811 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075574878

Sonepar cikkszám

SN170000

Gyártói cikkszám

574878

Gyártói típuskód

FL COMP V 50W 830 SYM 100 WT

Reflektor 50W LED-es 4500lm 3000K IP65 fehér