LEDVANCE - Reflektor 65W LED-es 7150lm 3000K IP65 szim 5Y SX093148 - 422445
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1503 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075422445
Sonepar cikkszám
SX093148
Gyártói cikkszám
422445
Gyártói típuskód
FLOODLIGHT 65 W 3000 K SYM 100 BK
Reflektor 65W LED-es 7150lm 3000K IP65 szim 5Y