LEDVANCE - Reflektor 65W LED-es 8000lm 4000K IP65 IP65 fekete fényérzékelős 5Y SN167473 - 461093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1132 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075461093
Sonepar cikkszám
SN167473
Gyártói cikkszám
461093
Gyártói típuskód
FL PFM 65W/4000K SYM 100 SL BK
Reflektor 65W LED-es 8000lm 4000K IP65 IP65 fekete fényérzékelős 5Y