Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Reflektor 69W LED-es 9150/7320lm 3000K IP65 fekete 5Y SN181231 - 306082

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2259 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4099854306082

Sonepar cikkszám

SN181231

Gyártói cikkszám

306082

Gyártói típuskód

FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK LEDV

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

üveg opál

Működtető:

EVG

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

porszórt

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

matt

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Magasság / mélység:

236 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

52 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

69 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Hosszúság:

236 mm

Fényerő állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Pólusszám:

3

Huzalozás típusa:

vég

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

7320-9150 lm

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényhasznosítás:

133-133 lm/W

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Igen

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

40

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

25

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Sokoldalú fényvető lámpatest akár 10000 lm fényárammal. Termékjellemzők: Fényhasznosítás: akár 150 lm/W. Védelem típusa: IP66. Előre beépített, rugalmas, 1 m hosszú (H05RN-F), 3 x 1,0 mm2-es tekercselt vezetékek. Reflektoros, szimmetrikus fényeloszlás 100° x 100° sugárzási szöggel. Rögzítő 30°-os szöggel és széles forgási tartománnyal. Termékelőnyök: Optimális légcserét biztosító membrán az IP-védettség fenntartása mellett. Nagyon sokoldalú a házon található választható fényerőfokozatoknak köszönhetően (Multi Lumen) köszönhetően. Robusztus tömszelence integrált vízzáró funkcióval. Biztonságos és nagyon egyenletes megvilágítás a matt és edzett üvegdiffúzoroknak köszönhetően. Fényes, robusztus és tartós. Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós floodlight lámpatestekhez képest. Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve. Alkalmazási területek: Halogénizzós fényvetők helyettesítésére. Kültéri használat (IP66-es védettség). D-kategóriájú az EN 60598-2-24 szabványnak megfelelően a (például a porlerakódás miatt) tűzveszélyes kereskedelmi egységek esetében. Közterek. Épülethomlokzatok. Építési területek. Parkolás. Biztonsági tudnivalók: Max. szélterhelési felület: 0,045 m2.