Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Reflektor 80W LED-es 10000lm 6500K IP65 fekete 3Y SN168782 - 422544

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 80W LED-es 10000lm 6500K IP65 fekete 3Y SN168782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1851 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075422544

Sonepar cikkszám

SN168782

Gyártói cikkszám

422544

Gyártói típuskód

FL PFM 80W/6500K SYM 100 BK

Reflektor 80W LED-es 10000lm 6500K IP65 fekete 3Y