LEDVANCE - Reflektor 8W LED-es 1100/780lm 3000K IP65 fehér mozgásérzékelővel 5Y SN181256 - 306709
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
152 kg CO₂-eq
Vonalkód
4099854306709
Sonepar cikkszám
SN181256
Gyártói cikkszám
306709
Gyártói típuskód
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100WT LEDV
Reflektor 8W LED-es 1100/780lm 3000K IP65 fehér mozgásérzékelővel 5Y