Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Reflektor 90W LED-es 9000lm 6500K IP65 fekete SN167865 - 575080

MásolásMásolás
LEDVANCE - Reflektor 90W LED-es 9000lm 6500K IP65 fekete SN167865

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1471 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4058075575080

Sonepar cikkszám

SN167865

Gyártói cikkszám

575080

Gyártói típuskód

FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK

Reflektor 90W LED-es 9000lm 6500K IP65 fekete