LEDVANCE - Reflektor LED-es mozgárérzékelős fehér IP43 GT40969 - 935021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Foglalat - nincs
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 4-5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40969
Gyártói cikkszám
935021
Gyártói típuskód
80191 SPYLUX WT
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Foglalat:
nincs
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
4-5 V
Védettség (IP):
IP43
Színhőmérséklet:
7000-7000 K
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház anyaga:
műanyag
Burkolat típusa:
nincs
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Szélesség:
68 mm
Magasság / mélység:
67 mm
Hosszúság:
100 mm
Átmérő:
68 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Reflektor LED-es mozgárérzékelős fehér