Nem visszaküldhető

LEDVANCE - Sínes LED-es lpt 25W 1750lm 3000K IP20 IK02 szürke SN160215 - 113688

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Sínes LED-es lpt 25W 1750lm 3000K IP20 IK02 szürke SN160215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - forgatható és dönthető

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075113688

Sonepar cikkszám

SN160215

Gyártói cikkszám

113688

Gyártói típuskód

TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL GY

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

forgatható és dönthető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

porszórt

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

75 mm

Magasság / mélység:

255 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

75 mm

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

25 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Csatlakozási mód:

Adaptersín

Hosszúság:

75 mm

Fényerő állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Pólusszám:

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Teljes harmonikus torzítás (THD):

15 %

Védettségi fokozat (IP), hátoldal:

IP20

Névleges áram:

110-110 mA

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1750-1750 lm

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényhasznosítás:

70-70 lm/W

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

30

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

38

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

3 fázisú sínes szpot lámpatest integrált előtéttel, alacsony teljesítménnyel. Termékjellemzők: Kompakt sínes spot lámpatest integrált előtéttel. Forgási szög: 350°, dőlésszög: 90°. Fényhasznosítás: akár 80 lm/W. 3000 vagy 4000 K színhőmérsékletben kapható. Nagyon jó színvisszaadási index Ra: > 90. Színvisszaadási index Ra9: > 50. Kezdeti színtartás: ? 3 SDCM. 24°-os sugárzási szögű reflektorokkal. Követi az egységes LEDVANCE formanyelvet (SCALE dizájnt). Strapabíró, öntött alumíniumház. Kapható matt fehérben (pl. RAL9016), matt feketében (pl. RAL9004) és betonszürkében (pl. a RAL7042). Termékelőnyök: Legtöbb síntípussal (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC) kompatibilis 3 fázisú adapter. Süllyesztett reflektor és fekete káprázáscsökkentő gyűrű a szinte káprázás nélküli fényért (UGR < 16). A bajonettzár és a gumi tapadókorong megkönnyíti a reflektor cseréjét. A visszafogott formatervezés nem vonja el a figyelmet a megvilágított tárgyaktól. Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Gázkisüléses fényforrásokkal működő lámpatestek közvetlen kiváltására. Kiemelő világítás. Fashion shops, accessories shops. Kiskereskedelem. Szállodák, éttermek, üzletterek. Berendezés / tartozékok: 15°, illetve 38°-os sugárzási szögű kiegészítő reflektorok is kaphatók.