LEDVANCE - Sínes LED-es lpt. 35W 5800lm 4000K TruSys FLEX SN162865 - 771406
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075771406
Sonepar cikkszám
SN162865
Gyártói cikkszám
771406
Gyártói típuskód
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT LEDV
Sínes LED-es lpt. 35W 5800lm 4000K TruSys FLEX