Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Sínes LED-es lpt 53W 6200lm 3000K TruSys SN150372 - 100510

MásolásMásolás
LEDVANCE - Sínes LED-es lpt 53W 6200lm 3000K TruSys SN150372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Kisugárzás szöge - médium-sugárzó 20-40°

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1972 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4058075100510

Sonepar cikkszám

SN150372

Gyártói cikkszám

100510

Gyártói típuskód

TRUSYS LED 53W 3000K NFL SI

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

ezüst

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Dimmelés DALI:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat:

nincs

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

alumínium

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Működtető:

elektronikus trafó

Névleges áram:

220-220 mA

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

1534 mm

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Szélesség:

71 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Zigbee:

Nem

Pólusszám:

3

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Lámpateljesítmény:

53-53 W

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényszín:

fehér

Csatlakozási mód:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

53 W

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

75000 h

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Reflektor:

nincs

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Magasság / mélység:

53 mm

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6200-6200 lm

Fényhasznosítás:

115-115 lm/W

Teljesítményfaktor:

0.95

Sugárzási szög állítás:

nem

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényerő állítás:

nem

Sínes LED-es lpt 53W 6200lm 3000K TruSys