LEDVANCE - Sínes LED-es lpt. 70W 12100lm 4000K TruSys FLEX SN162864 - 771888
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075771888
Sonepar cikkszám
SN162864
Gyártói cikkszám
771888
Gyártói típuskód
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT
Sínes LED-es lpt. 70W 12100lm 4000K TruSys FLEX