LEDVANCE - Spotlámpa 8W LED-es 680lm 3000K fehér fix IP44 SN172755 - 799547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4058075799547
Sonepar cikkszám
SN172755
Gyártói cikkszám
799547
Gyártói típuskód
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
médium-sugárzó 20-40°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Beépítési átmérő:
68-68 mm
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
porszórt
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
nincs
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK05
Fényelosztó:
fókusz lencse
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Külső átmérő:
81 mm
Magasság / mélység:
42 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
81 mm
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
8 W
Sugárzási szög állítás:
nem
Hosszúság:
81 mm
Fényerő állítás:
nem
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Szabályozható fényerősség:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Védettségi fokozat (IP), hátoldal:
IP20
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
340-680 lm
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Fényhasznosítás:
85-85 lm/W
Fényerősség:
1300-1300 cd
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
336
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
336
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem