Nem visszaküldhető

LEDVANCE - STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST 30W 765 RV20ST GY SX094607 - 030093

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - felülről beépített

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 100000 h

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 30 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854030093

Sonepar cikkszám

SX094607

Gyártói cikkszám

030093

Gyártói típuskód

STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST 30W 765 RV20ST GY

Szerelési mód:

felülről beépített

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

30 W

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpa fényhasznosítás:

135 lm/W

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

100-240 V

Névleges áram:

135-135 mA

Szabályozható fényerősség:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Kompatibilis csonkméret:

48-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-50 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

88

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

40

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.5 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4050-4050 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

172 mm

Magasság / mélység:

73 mm

Hosszúság:

448 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

egyéb

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Utcai és közvilágítási alkalmazási területek széles köréhez illeszkedik. Termékjellemzők: A pólusmagassághoz hasonló szélességű utcákhoz optimalizált fényeloszlás. Csap mellékelve, 48…60 mm átmérőjű oszlopokhoz. Állítható csap oldalsó és felső beépítéshez. +/- 30°-os dőlésszög beállítása a ház kinyitása nélkül. Fényhasznosítás: akár 135 lm/W. Üzemi hőmérséklet: -30…50 °C. Magas túlfeszültség elleni védelem: akár 10 kV (L/N-PE). Termékelőnyök: Praktikus, minimalista design. Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek a LED hosszú élettartamának köszönhetően. 5 év garancia. Alkalmazási területek: Kültéri használat (IP66-es védettség). M, C és P osztályú utak az EN 13201 szabványnak megfelelően. Parkolók. Térvilágítás.