LEDVANCE - SURFACE SLIM IK10 RD 200 SENSOR 10W 830 WT IP65 SX094575 - 102479
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 6.3 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854102479
Sonepar cikkszám
SX094575
Gyártói cikkszám
102479
Gyártói típuskód
SURFACE SLIM IK10 RD 200 SENSOR 10W 830 WT IP65
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
6.3 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.126 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
SURFACE SLIM IK10 RD 200 SENSOR 10W 830 WT IP65