Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Trafo 230/12V 315VA halogén szabályozható DALI IP20 SN010039 - 957344

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Trafo 230/12V 315VA halogén szabályozható DALI IP20 SN010039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 220-240 V

  • Teljesítmény - 3-315 W

  • Transzformátor fajtája - elektronikus trafó

  • Bemeneti feszültség - 220-240 V

  • Biztonsági transzformátor - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010039

Gyártói cikkszám

957344

Gyártói típuskód

HTI DALI 315/220-240 DIM

Kimeneti feszültség:

220-240 V

Teljesítmény:

3-315 W

Transzformátor fajtája:

elektronikus trafó

Bemeneti feszültség:

220-240 V

Biztonsági transzformátor:

Igen

Dimmelés DALI:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

54 mm

Hosszúság:

153 mm

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Magasság:

36 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés gyártó specifikus:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Csatlakozási mód primer oldal:

csavaros csatlakozás

Beépítés:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Csatlakozási mód szekunder oldal:

csavaros csatlakozás

Rövidzárbiztos:

Igen

Indulási helyek (párok) száma:

4

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés programozható:

Igen

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Dimmelés Zigbee:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Túlterhelésvédelem:

Igen

Túlmelegedés védelem:

Igen

Szekunder kismegszakítóval:

Igen

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Trafo 230/12V 315VA halogén szabályozható DALI