LEDVANCE - TruSys NARROW 53 W 3000 K SI DALI SX094953 - 102521
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075102521
Sonepar cikkszám
SX094953
Gyártói cikkszám
102521
Gyártói típuskód
TruSys NARROW 53 W 3000 K SI DALI
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.48 W
Beépítési mélység:
70.2 mm
TruSys NARROW 53 W 3000 K SI DALI