Nem visszaküldhető

LEDVANCE - URBAN LITE L 100W 865 IP65 GY SX094981 - 678194

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 35000 h

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 100 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075678194

Sonepar cikkszám

SX094981

Gyártói cikkszám

678194

Gyártói típuskód

URBAN LITE L 100W 865 IP65 GY

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

100 W

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpa fényhasznosítás:

105 lm/W

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

440-440 mA

Szabályozható fényerősség:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fókusz lencse

Kompatibilis csonkméret:

48-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-35 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

29

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

0.4 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

10500-10500 lm

Teljesítményfaktor:

0.9

Szélesség:

170 mm

Magasság / mélység:

53 mm

Hosszúság:

455 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

3

Csatlakozási mód:

egyéb

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Út- és közvilágítás. Termékjellemzők: Aszimmetrikus fényeloszlással különböző alkalmazási területekhez. Oldalrögzítés 48…60 mm-es oszlopokhoz. Beépített 220…240 V AC előtét. Termékelőnyök: Könnyű kialakítás. Vékony profil. 3 év garancia. Alkalmazási területek: Utcák. Parkolóhelyek, városi terek, parkok.