LEDVANCE - Vészvilágító LED-es 0,7W 3h 30m készenléti/állandó 5Y (piktogram nélkül) SN185808 - 230714

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges üzemidő - 50000-50000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4099854230714

Sonepar cikkszám

SN185808

Gyártói cikkszám

230714

Gyártói típuskód

EM EXIT SIGN E 0.7W 30M 3H EM/AC ATLEDV

Védettség (IP):

IP20

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges üzemidő:

50000-50000 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Nem

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

műanyag opál

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

EVG

Észlelési távolság:

30 m

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

0-45 °C

Hosszúság:

313 mm

Szélesség:

212 mm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

42 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

vég

Rendszer teljesítmény:

0.7 W

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Világítófejek száma:

1

Cserélhető vezérlés:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

115

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

147

Készenléti üzemmódra alkalmas:

Nem

Folyamatos üzemmódra alkalmas:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

20-20 lm

Teljesítményfaktor:

0.25

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Univerzális VÉSZVILÁGÍTÁS falra, mennyezetre, süllyesztett és felfüggesztett rögzítési lehetőségekkel. Termékjellemzők: Látótávolság: 30 m. Az akkumulátor üzemideje: 3 óra. Akkumulátor-technológia: LiFePO4. Funkcióteszt: manuális (MA) vagy automatikus (AT). Beépített tesztkapcsolóval, manuális teszteléshez. Üzemmód: állandó (M) vagy készenléti (NM). Termékelőnyök: A beépített vészvilágítási funkció működése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3 órás akkumulátor-üzemidővel. Az automatikus tesztfunkciónak vagy beépített tesztkapcsolónak köszönhetően könnyen karbantartható. Az integrált automatikus tesztfunkció révén egyszerűen tesztelhető vészvilágítási funkcióval. Alkalmazási területek: Menekülési útvonalak vészvilágítása. Pánik elleni világítás. Irodák, oktatóközpontok, középületek. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!.