MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Vészvilágító LED-es 1,1W/3,9W 8h/3h állandó/készenléti falon kívül/sülly/függ. szerelhető IP40/IK06 SN100413 - 144484

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Vészvilágító LED-es 1,1W/3,9W 8h/3h  állandó/készenléti falon kívül/sülly/függ. szerelhető IP40/IK06 SN100413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Piktogrammal - Igen

  • Védettség (IP) - IP40

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100413

Gyártói cikkszám

144484

Gyártói típuskód

EM SIGN HB 27M 3/8H AT LEDV

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Piktogrammal:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

lítium-ion

Ház színe:

ezüst

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges üzemidő:

3-3 h

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság (IK):

IK06

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

nincs

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Működtető:

EVG

Észlelési távolság:

27 m

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-35 °C

Hosszúság:

274 mm

Szélesség:

40 mm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

195 mm

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Pólusszám:

3

Huzalozás típusa:

vég

Rendszer teljesítmény:

3 W

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

automatikus önteszt

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

80 mm

Vészvilágító LED-es 1,1W/3,9W 8h/3h állandó/készenléti falon kívül/sülly/függ. szerelhető IP40/IK06