LEDVANCE - Vészvilágító LED-es 1,2W 3h 200lm készenléti/állandó IP65 oldalfali, piktogrammal SN186928 - 230677

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Piktogrammal - Igen

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4099854230677

Sonepar cikkszám

SN186928

Gyártói cikkszám

230677

Gyártói típuskód

EM BULKHEAD E 1,2W3HEM/AC AT

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Piktogrammal:

Igen

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges üzemidő:

54000-54000 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK06

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

műanyag opál

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

EVG

Észlelési távolság:

20 m

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

0-45 °C

Hosszúság:

355 mm

Szélesség:

115 mm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

63 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Huzalozás típusa:

vég

Rendszer teljesítmény:

1.3 W

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Világítófejek száma:

1

Cserélhető vezérlés:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

110

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

141

Készenléti üzemmódra alkalmas:

Nem

Folyamatos üzemmódra alkalmas:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

200-200 lm

Teljesítményfaktor:

0.3

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Négyszögletes EMERGENCY BULKHEAD IP65 védettséggel és 3 órás készenléti idővel. Termékjellemzők: Fényáram: akár 200 lm. Védelem típusa: IP65. Az akkumulátor üzemideje: 3 óra. Akkumulátor-technológia: LiFePO4. Funkcióteszt: manuális (MA) vagy automatikus (AT). Beépített tesztkapcsolóval, manuális teszteléshez. Üzemmód: állandó (M) vagy készenléti (NM). Termékelőnyök: A beépített vészvilágítási funkció működése hosszú élettartamú LiFePO4 akkumulátorral, 3 órás akkumulátor-üzemidővel. Az automatikus tesztfunkciónak vagy beépített tesztkapcsolónak köszönhetően könnyen karbantartható. Vészhelyzeti piktogramok a csomagolásban. Alkalmazási területek: Pánik elleni világítás. Ipar. Folyosók, lépcsőházak, bejáratok. Biztonsági tudnivalók: Minden elektromos csatlakozást szakképzett személynek kell elvégeznie.. Vigyázat, áramütés veszélye!.