LEDVANCE - Vészvilágító LED-es 10W 3h 1500lm készenléti IP66 oldalfali SN190389 - 230691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP66
Ház színe - fehér
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges üzemidő - 54000-54000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854230691
Sonepar cikkszám
SN190389
Gyártói cikkszám
230691
Gyártói típuskód
EM BULKHEAD HLO E 10W 3H AT
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges üzemidő:
54000-54000 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
5700-5700 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Működtető:
EVG
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
0-45 °C
Hosszúság:
321 mm
Szélesség:
167 mm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Magasság / mélység:
83 mm
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
vég
Rendszer teljesítmény:
10 W
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Világítófejek száma:
1
Cserélhető vezérlés:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
170
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
218
Készenléti üzemmódra alkalmas:
Nem
Folyamatos üzemmódra alkalmas:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1500-1500 lm
Teljesítményfaktor:
0.3
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm