MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Vészvilágító LED-es 4W 335lm 6500K IP43 SN103996 - 124578

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Vészvilágító LED-es 4W 335lm 6500K IP43 SN103996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - ráépítés/beépítés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP43

  • Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103996

Gyártói cikkszám

124578

Gyártói típuskód

EM DL DN120 HO AT 3H ESCAPE

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP43

Jelölés fajtája:

egy-/kétoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges üzemidő:

3-3 h

Feszültség fajtája:

AC

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

nincs

Búra anyaga:

műanyag opál

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

EVG

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

0-0 °C

Hosszúság:

140 mm

Szélesség:

140 mm

Fényelosztó:

fókusz lencse

Magasság / mélység:

48.5 mm

Külső átmérő:

140 mm

Beépítési átmérő:

120 mm

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Rendszer teljesítmény:

4 W

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

automatikus önteszt

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

335-0 lm

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges áram:

50-50 mA

Beépítési magasság/-mélység:

90 mm

Vészvilágító LED-es 4W 335lm 6500K IP43