LEDVANCE - Vészvilágító sülly 1,3W 200lm készenléti 3h tér/folyosó optika SN185820 - 230653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Ház színe - fehér
Fényforrással - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges üzemidő - 108000-108000 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4099854230653
Sonepar cikkszám
SN185820
Gyártói cikkszám
230653
Gyártói típuskód
EM SPOT E 1.3W 3H AT LEDV
Védettség (IP):
IP20
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges üzemidő:
108000-108000 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
5700-5700 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Működtető:
EVG
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
0-45 °C
Hosszúság:
104 mm
Fényelosztó:
fókusz lencse
Magasság / mélység:
66 mm
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Külső átmérő:
104 mm
Beépítési átmérő:
95 mm
Beépítési szélesség:
95 mm
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Beépítési hossz:
95 mm
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
vég
Rendszer teljesítmény:
1.3 W
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Világítófejek száma:
1
Cserélhető vezérlés:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
111
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
142
Készenléti üzemmódra alkalmas:
Nem
Folyamatos üzemmódra alkalmas:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
200-200 lm
Teljesítményfaktor:
0.2
Beépítési magasság/-mélység:
66 mm