LEDVANCE - Világító karácsonyfa (dekorfény) SX075647 - 509641
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - motívum
Fényforrással - Igen
Szín - fehér
Csatlakozási teljesítmény - 8.8 W
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075647
Gyártói cikkszám
509641
Gyártói típuskód
CHRISTMAS LED Tree
Kivitel:
motívum
Fényforrással:
Igen
Szín:
fehér
Csatlakozási teljesítmény:
8.8 W
Védettség (IP):
IP65
Névleges feszültség:
220-40 V
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
0.013 m
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
EVG
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Szélesség:
470 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
2000 h
Teljesítményfaktor:
0.9
Világító karácsonyfa (dekorfény)