Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - WORKLIGHTS BATTERY 10W SX075710 - 576476

MásolásMásolás
LEDVANCE - WORKLIGHTS BATTERY 10W SX075710

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - narancs

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075710

Gyártói cikkszám

576476

Gyártói típuskód

LED WORKLIGHT BATTERY 10W

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

narancs

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK05

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Magasság / mélység:

276 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

206 mm

Rendszer teljesítmény:

10 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Hosszúság:

200 mm

Fényerő állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0.4

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Névleges áram:

130-130 mA

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-50--50 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

800-800 lm

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényhasznosítás:

87-87 lm/W

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

WORKLIGHTS BATTERY 10W