Nem visszaküldhető

Legrand - Ágylámpasáv LED fényforrással, 4 Program Mosaic modullal bővíthető mindkét oldalon, alumínium, szürke, antimikrobiális, hossz: 1 IP20 SX069410 - 078332

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Ágylámpasáv LED fényforrással, 4 Program Mosaic modullal bővíthető mindkét oldalon, alumínium, szürke, antimikrobiális, hossz: 1 IP20 SX069410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - alumínium

  • Ház színe - szürke

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060783327

Sonepar cikkszám

SX069410

Gyártói cikkszám

078332

Gyártói típuskód

078332

Fényforrással:

Igen

Anyag:

alumínium

Ház színe:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

207-253 V

Dimmelés DALI:

Nem

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

1400 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

133 mm

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kapcsolóval:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpateljesítmény:

0-29 W

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Magasság / mélység:

78 mm

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Pólusszám:

2

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Rendszer teljesítmény:

34 W

Szabályozható fényerősség:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Névleges áram:

115-140 mA

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:

1650 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

850 °C - 30 s

Lámpavédő kosárral:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1650-1650 lm

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

IFTTT-támogatással:

Nem

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Ágylámpasáv LED fényforrással, 4 Program Mosaic modullal bővíthető mindkét oldalon, alumínium, szürke, antimikrobiális, hossz: 1 IP20