Legrand - Ágylámpasáv LED fényforrással, antimikrobiális Program Mosaic mechanizmusokkal szerelve: 1 vakfedél (2 mod), 1 váltókapcsoló, 1 IP20 SX069412 - 078387
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Ház színe - szürke
Foglalat - egyéb
Névleges feszültség - 207-253 V
Hosszúság - 1620 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX069412
Gyártói cikkszám
078387
Gyártói típuskód
078387
Anyag:
alumínium
Ház színe:
szürke
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
207-253 V
Hosszúság:
1620 mm
Szélesség:
137 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kapcsolóval:
Igen
Magasság / mélység:
118 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Dimmelés Zigbee:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Ágylámpasáv LED fényforrással, antimikrobiális Program Mosaic mechanizmusokkal szerelve: 1 vakfedél (2 mod), 1 váltókapcsoló, 1 IP20