Legrand - Ágylámpasáv LED olvasófénnyel, antimikrobiális húzózsinóros kapcsolóval, alumínium, szürke, antimikrobiális, hossz: 1,4 m IP20 SX069409 - 078331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Anyag - alumínium
Ház színe - szürke
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060783310
Sonepar cikkszám
SX069409
Gyártói cikkszám
078331
Gyártói típuskód
078331
Fényforrással:
Igen
Anyag:
alumínium
Ház színe:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
egyéb
Névleges feszültség:
207-253 V
Dimmelés DALI:
Nem
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Működtető:
EVG
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1400 mm
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
133 mm
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kapcsolóval:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Lámpateljesítmény:
0-10 W
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
fehér
Huzalozás típusa:
alkalmas átmenő vezetékelésre
Magasság / mélység:
78 mm
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Pólusszám:
2
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Rendszer teljesítmény:
13 W
Szabályozható fényerősség:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Névleges áram:
40-48 mA
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:
850 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Lámpavédő kosárral:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
850-850 lm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
IFTTT-támogatással:
Nem
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2