Legrand - Altis CBL Z 5,5x16 önmetsző csavar SN056189 - 034746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Hosszúság - 16 mm
Csavarfej - Philips PH
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5.5
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060347468
Sonepar cikkszám
SN056189
Gyártói cikkszám
034746
Gyártói típuskód
Altis 034746
Anyag:
acél
Hosszúság:
16 mm
Csavarfej:
Philips PH
Csavarmenet mérete (metrikus):
5.5
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Menetátmérő:
6.3 mm
Önfúró:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fejforma:
lapos kerek fej
Csavarmenetképzés:
csavarmenetet formázó
Edzett:
Nem
Altis CBL Z 5,5x16 önmetsző csavar