Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis EPH vezeték 16mm2 SN056199 - 034796

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis EPH vezeték 16mm2 SN056199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékforma - lapos / sima

  • Fonat - Igen

  • Hosszúság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060347963

Sonepar cikkszám

SN056199

Gyártói cikkszám

034796

Gyártói típuskód

Altis 034796

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékforma:

lapos / sima

Fonat:

Igen

Hosszúság:

200 mm

Kábelsarukkal:

Nem

Csatlakozó zászló fúrt:

Igen

Csatlakozólécekkel:

Nem

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezető felület:

ónozott

Vezetékszélesség kb.:

16 mm

Szigetelt:

Nem

Altis EPH vezeték 16mm2