Legrand - Altis EPH vezeték 30mm2 SN056200 - 034797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 30 mm2
Vezetékforma - lapos / sima
Fonat - Igen
Hosszúság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060347970
Sonepar cikkszám
SN056200
Gyártói cikkszám
034797
Gyártói típuskód
Altis 034797
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
30 mm2
Vezetékforma:
lapos / sima
Fonat:
Igen
Hosszúság:
200 mm
Kábelsarukkal:
Nem
Csatlakozó zászló fúrt:
Igen
Csatlakozólécekkel:
Nem
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezető felület:
ónozott
Vezetékszélesség kb.:
20 mm
Szigetelt:
Nem
Altis EPH vezeték 30mm2