Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis EPH vezeték zöld/sárga 6mm2 SX068678 - 036395

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis EPH vezeték zöld/sárga 6mm2 SX068678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - egyéb

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékforma - kerek

  • Fonat - Nem

  • Hosszúság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060363956

Sonepar cikkszám

SX068678

Gyártói cikkszám

036395

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 036395

Vezetékanyag:

egyéb

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékforma:

kerek

Fonat:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Kábelsarukkal:

Igen

Csatlakozó zászló fúrt:

Nem

Csatlakozólécekkel:

Nem

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Szigetelt:

Igen

Altis EPH vezeték zöld/sárga 6mm2