Legrand - B65 LED készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 100 lm, 1 óra IP66 SN056535 - 661541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP66
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066615417
Sonepar cikkszám
SN056535
Gyártói cikkszám
661541
Gyártói típuskód
661541
Szerelési mód:
falra szerelés
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Ház színe:
szürke
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Feszültség fajtája:
AC
Ütésállóság (IK):
IK08
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Hosszúság:
261.2 mm
Szélesség:
164.5 mm
Fényáram standby-üzemben:
0 lm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Magasság / mélység:
57 mm
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
5
Rendszer teljesítmény:
10 W
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
147000 h
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Világítófejek száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
100-100 lm
Névleges áram:
43-43 mA
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2