MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - B65 LED készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 250 lm, 1 óra IP66 SN056537 - 662543

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - B65 LED készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 250 lm, 1 óra IP66 SN056537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP66

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066625430

Sonepar cikkszám

SN056537

Gyártói cikkszám

662543

Gyártói típuskód

662543

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Ház színe:

szürke

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Hosszúság:

261.2 mm

Szélesség:

164.5 mm

Fényáram standby-üzemben:

0 lm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

57 mm

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

5

Rendszer teljesítmény:

25 W

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

147000 h

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

automatikus önteszt

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Világítófejek száma:

1

Készenléti üzemmódra alkalmas:

Igen

Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:

250 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

250-250 lm

Névleges áram:

110-110 mA

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

B65 LED készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 250 lm, 1 óra