Nem visszaküldhető

Legrand - B65 LED készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 350 Lm, 1 óra SX072988 - 661434

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - B65 LED készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 350 Lm, 1 óra SX072988

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP65

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970311955

Sonepar cikkszám

SX072988

Gyártói cikkszám

661434

Gyártói típuskód

661434

Szerelési mód:

falra szerelés

Funkció:

menekülési útvonal világítás/-jelölés

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

szürke

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag opál

Színhőmérséklet:

5700-5700 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

120 mm

Fényáram standby-üzemben:

100 lm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

59.7 mm

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

5

Lítium-ion akkumulátor típusa:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

35 W

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

209000 h

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Akkumulátor-fűtőelemmel:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Világítófejek száma:

1

Folyamatos üzemmódra alkalmas:

Igen

Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:

350 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

350-350 lm

Névleges áram:

150-150 mA

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

B65 LED készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 350 Lm, 1 óra