Legrand - B65 LED készenléti/állandó üzemmódú lámpatest, 450 lm, 1 óra IP66 SN056539 - 662545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP66
Jelölés fajtája - egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság - NiMh
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066625454
Sonepar cikkszám
SN056539
Gyártói cikkszám
662545
Gyártói típuskód
662545
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP66
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Ház színe:
szürke
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Feszültség fajtája:
AC
Ütésállóság (IK):
IK08
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
5700-5700 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
261.2 mm
Szélesség:
164.5 mm
Magasság / mélység:
57 mm
Rendszer teljesítmény:
45 W
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
automatikus önteszt
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Készenléti üzemmódra alkalmas:
Igen
Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:
450 lm
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
450-450 lm
Névleges áram:
200-200 mA