MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - B66 tart.vil. lpt állandó üzemmódú - 150 lm - 3 óra (1x8W) IP66 SN056548 - 661536

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - B66 tart.vil. lpt állandó üzemmódú - 150 lm - 3 óra (1x8W) IP66 SN056548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség (IP) - IP66

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Akkumulátor tulajdonság - NiCd

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066615363

Sonepar cikkszám

SN056548

Gyártói cikkszám

661536

Gyártói típuskód

661536

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség (IP):

IP66

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

szürke

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

357 mm

Szélesség:

164.5 mm

Magasság / mélység:

72 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Névleges áram:

65-65 mA

B66 tart.vil. lpt állandó üzemmódú - 150 lm - 3 óra (1x8W)