Legrand - B66 tart.vil. lpt állandó üzemmódú - 250 lm - 1 óra (1x8W) IP66 SN056550 - 662501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP66
Jelölés fajtája - egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság - NiCd
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066625010
Sonepar cikkszám
SN056550
Gyártói cikkszám
662501
Gyártói típuskód
662501
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP66
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
szürke
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
357 mm
Szélesség:
164.5 mm
Magasság / mélység:
72 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
automatikus önteszt
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Névleges áram:
110-110 mA