Legrand - Beép. lpt tart.vil. funk. nélkül IP44 IK07 direkt GT74297 - 660954
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Védettség (IP) - IP44
Akkumulátor tulajdonság - NiMh
Ház színe - alumínium
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066609546
Sonepar cikkszám
GT74297
Gyártói cikkszám
660954
Gyártói típuskód
Lipso 660954
Szerelési mód:
beépített
Védettség (IP):
IP44
Akkumulátor tulajdonság:
NiMh
Ház színe:
alumínium
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
207-253 V
Feszültség fajtája:
AC
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
egyéb
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
5500-5500 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Észlelési távolság:
15 m
Hosszúság:
58 mm
Szélesség:
58 mm
Magasság / mélység:
48 mm
Külső átmérő:
58 mm
Beépítési átmérő:
50 mm
Beépítési szélesség:
50 mm
Beépítési hossz:
50 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
központi (központi akku)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
3.6-4.3 mA
Beépítési magasság/-mélység:
41 mm