Legrand - BUS interfész Céliane My Home Zigbee IP21 GT62531 - 067250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer LON - Nem
Busz-rendszer Powernet - Nem
Szétszerelés elleni védelem - Nem
Védettség (IP) - IP21
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060672508
Sonepar cikkszám
GT62531
Gyártói cikkszám
067250
Gyártói típuskód
Céliane 067250
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP21
BUS interfész Céliane My Home Zigbee