Nem visszaküldhető

Legrand - Céliane csatl. világítás IP20 SN056681 - 067068

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane csatl. világítás IP20 SN056681

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beépített

  • Funkció - menekülési útvonal világítás

  • Piktogrammal - Nem

  • Védettség (IP) - IP20

  • Akkumulátor tulajdonság - NiMh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970487155

Sonepar cikkszám

SN056681

Gyártói cikkszám

067068

Gyártói típuskód

Céliane 067068

Szerelési mód:

beépített

Funkció:

menekülési útvonal világítás

Piktogrammal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Akkumulátor tulajdonság:

NiMh

Ház színe:

fekete

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges üzemidő:

1-1 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Alkalmas jelölésfajtához:

egyéb

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

egyéb

Búra anyaga:

műanyag opál

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Működtető:

nem szükséges

Észlelési távolság:

0 m

Hosszúság:

45 mm

Szélesség:

45 mm

Fényáram standby-üzemben:

5 lm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Magasság / mélység:

44 mm

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

Csatlakozási mód:

csavaros csatlakozás

Huzalozás típusa:

vég

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

egyéb

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Világítófejek száma:

1

Cserélhető vezérlés:

Nem

Készenléti üzemmódra alkalmas:

Igen

Folyamatos üzemmódra alkalmas:

Nem

Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:

19 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

19-19 lm

Beépítési magasság/-mélység:

31.5 mm

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Céliane csatl. világítás