Legrand - Céliane központi porszívó csatlakozóaljzat elektromos kapcsn GT86209 - 067433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szerelési mód - süllyesztett
Talapzat szívófej - Igen
Lábkapcsoló - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060674335
Sonepar cikkszám
GT86209
Gyártói cikkszám
067433
Gyártói típuskód
Céliane 067433
Anyag:
műanyag
Szerelési mód:
süllyesztett
Talapzat szívófej:
Igen
Lábkapcsoló:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
71 mm
Szélesség:
71 mm
Mélység:
41.8 mm
Érintkezőpecek:
Igen
Céliane központi porszívó csatlakozóaljzat elektromos kapcsn