Legrand - Céliane My Home BUS SCS/DALI interface, 6 modul (DIN) IP20 SN055467 - 002631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Protokoll - egyéb
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060026318
Sonepar cikkszám
SN055467
Gyártói cikkszám
002631
Gyártói típuskód
Céliane 002631
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Protokoll:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Céliane My Home BUS SCS/DALI interface, 6 modul (DIN)