Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane My Home Interfész EIB/KNX rendszerhez, 6 modulos IP20 GT62405 - 573993

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane My Home Interfész EIB/KNX rendszerhez, 6 modulos IP20 GT62405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Protokoll - TCP/IP

  • Web-szerver - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065739930

Sonepar cikkszám

GT62405

Gyártói cikkszám

573993

Gyártói típuskód

Céliane 573993

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Protokoll:

TCP/IP

Web-szerver:

Nem

Vizualizáció:

Nem

Kivitel:

illesztőfelület Ethernet

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

6

Szétszerelés elleni védelem:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Frissítésre alkalmas:

Nem

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Nem

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Céliane My Home Interfész EIB/KNX rendszerhez, 6 modulos