Legrand - Céliane My Home MHVISUAL szoftver GT62403 - 049249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - alkalmazás, szoftver
Egyéb buszrendszerek - nincs
Nyelv - többnyelvű
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060492496
Sonepar cikkszám
GT62403
Gyártói cikkszám
049249
Gyártói típuskód
Céliane 049249
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
alkalmazás, szoftver
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Nyelv:
többnyelvű
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Céliane My Home MHVISUAL szoftver