Legrand - Céliane My Home SCS-SCS interfész 2M IP20 GT62401 - 003562
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Protokoll - egyéb
Web-szerver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62401
Gyártói cikkszám
003562
Gyártói típuskód
Céliane 003562
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Protokoll:
egyéb
Web-szerver:
Nem
Vizualizáció:
Nem
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
2
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Nem
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP20