Legrand - Céliane spot lámpa fehér burkolattal IP40 SN056747 - 067652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - egyéb
Foglalat - nincs
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060676520
Sonepar cikkszám
SN056747
Gyártói cikkszám
067652
Gyártói típuskód
Céliane 067652
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
nincs
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Védettség (IP):
IP40
Lámpateljesítmény:
2.25-2.25 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ütésállóság (IK):
IK04
Ház anyaga:
műanyag
Burkolat típusa:
tárcsa
Búra anyaga:
műanyag opál
Beépíthető dobozzal:
Nem
Beállítható:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
elektronikus trafó
Cserélhető vezérlés:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Szélesség:
45 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Hosszúság:
40 mm
Átmérő:
53 mm
Beépítési szélesség:
40 mm
Beépítési magasság/-mélység:
33 mm
Beépítési hossz:
33 mm
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs